Kč275.00
Bez DPH
Kč332.75
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné průmyslové nebo průmyslové použití institucionálních aplikací. K dispozici je horní deska nebo otvory pro šrouby s možností zastavení brzdy.
Polypropylen - Kluzná Ložiska
Cenově výhodné, velmi odolné polypropylenové kolečko s širokým rozsahem použití a snadným pohybem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Garment Rails |
Barva pneumatik | White |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155.5mm |
EAN | 5036140260177 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 100kg |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Polypropylene |
MFR Číslo dílu | V30V125POPP02 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 52x52 58x58mm |
Šířka běhounu | 27mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 76x76mm |