noscriptAtlas Workholders Kolečko dvojité otočné s dírou 75mm POLYPROPYLENE 2V30V075POPB10 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko dvojité otočné s dírou 75mm POLYPROPYLENE

SKU:

ATL9450412K

MPN:

2V30V075POPB10

Kč313.00

Bez DPH

Kč378.73

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.


    Polypropylen - kluzné ložisko
    Cenově výhodné, velmi odolné polypropylenové kolečko s širokým rozsahem použití a snadným pohybem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    White

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    100mm

    EAN

    5036140375574

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    100kg

    Materiál kotouče

    Polypropylene

    Materiál pneumatiky

    Polypropylene

    MFR Číslo dílu

    2V30V075POPB10

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    75mm

    Šířka běhounu

    25x2mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10