Kč1757.00
Bez DPH
Kč2125.97
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Kolečka s válečkovými ložisky pro optimální manévrovatelnost
• Vyrobeno z pozinkované lisované oceli pro dlouhou životnost výrobku a odolnost vůči běžnému namáhání
• Černé gumové pneumatiky zajišťují tlumení dopadu, což chrání pohybující se náklad i podlahu
• Dodáváme v různých velikostech and specifications vhodné individual needs
Obvyklé použití
• Pro použití v průmyslu, institucích nebo domácnostech k zajištění pohyblivosti nábytku
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Sack Trucks |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
EAN | 5036140264625 |
ECLASS Code | 23250319 |
Kapacita | 300kg |
Materiál kotouče | Pressed Steel |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | A250SRR25 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 250mm |
Šířka běhounu | 60mm |
Typ produktu | Wheel |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Wheel Only |
UNSPSC Code | 31162701 |