Kč203.00
Bez DPH
Kč245.63
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Red |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 105mm |
EAN | 5036140261891 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V41Q080PNRP04 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 80mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 77x60mm |
Šířka běhounu | 32mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 102x87mm |