Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 125mm NYLON

SKU:

ATL9450830K

MPN:

945-0830

Kč308.00

Bez DPH

Kč372.68

s DPH

SKLADEM (22)

    Přehled

    Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
    upevňovací otvor pro šrouby.


    Nylonové kolo - válečkové ložisko
    Všestranná a široce používaná kolečka s nylonovými koly s koly s jehlovými ložisky.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    White

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140261174

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    V41Q125NYRP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    77x60mm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    102x87mm