noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 125mm modré gumové 945-0556 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 125mm modré gumové

SKU:

ATL9450556K

MPN:

945-0556

Kč450.00

Bez DPH

Kč544.50

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Modré gumové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Modré, neznačkující elastické gumové kolečko s kolečkovým ložiskem.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Blue

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    156mm

    EAN

    5036140260740

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    140kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V71V125BNJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    72x52mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    105x80mm