Atlas Workholders

Kolečko dvojité otočné s brzdou a dírou 75mm gumové

SKU:

ATL9450372K

MPN:

945-0372

Kč592.00

Bez DPH

Kč716.32

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.


    Dvojité gumové pneumatiky bez označení, s nylonovým středovým ložiskem
    Gumové kolo bez označení, které lehce polštuje jízdu a chrání podlahy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Garment Rails

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    103mm

    EAN

    5036140260474

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    2V32V075TRPP01

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Twin

    Průměr kotouče

    75mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    38x38 48x48mm

    Šířka běhounu

    25x2mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M6

    Velikost upevňovací desky

    60x60mm