Kč4213.00
Bez DPH
Kč5097.73
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Barva: Černá
• Středový materiál: Lisovaná ocel
• Materiál běhounu: Pryž
• Válečkové ložisko
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 302mm |
EAN | 5036140264045 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Steel |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V92A260SPRP07 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 260mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 135x105 150x115mm |
Šířka běhounu | 85mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |
Velikost upevňovací desky | 200x160mm |