Kč2160.00
Bez DPH
Kč2613.60
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Barva: Černá
• Středový materiál: Polypropylen
• Materiál běhounu: Pryž
• Válečkové ložisko
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Agricultural Gas Bottle Handling Sack Trucks Sports Equipment |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 235mm |
EAN | 5036140264014 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Kapacita | 75kg |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V92A200PPRP05 |
Pneumatic Wheel | Yes |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 200mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 140x110mm |