noscriptEdison DCS012 12-DIGIT SEMI-DESKLCD CALCULATOR DCS012 | Cromwell Tools

Edison

DCS012 12-DIGIT SEMI-DESKLCD CALCULATOR

SKU:

EDI8250070K

MPN:

DCS012

Kč5.69

Bez DPH

Kč6.88

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    This semi-desk sized, general purpose calculator has a large 12 digit LCD display for easy, reliable use. It includes the tax and automatic power off functions. The calculator is solar powered and features battery back-up.


    Features and Benefits
    • 12 digits
    • Thousand separator
    • Includes tax function
    • Dimensions (WxH): 98 x 137mm
    • Supplied with LR1130 battery


    Typical Applications
    • Performing calculations in a wide variety of settings
    • Schools/Universities
    • Workplaces
    • At home


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Černá Stříbrný

    Baterie

    LR1130

    Brand

    Edison

    Doplňkové funkce

    Automatické vypnutí Daňová funkce Velký LCD displej

    EAN

    5036140244610

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Basic Calculator

    Hmotnost

    97g

    MFR Číslo dílu

    DCS012

    Počet číslic

    12

    Rozměry

    137x98x27mm

    Typ

    Kancelářská kalkulačka

    Typ displeje

    Úhlový LCD

    UNSPSC Code

    44101800