noscriptEdison Kalkulacka DLC012 12-cisel, LCD 12-cisel, LCD DLC012 | Cromwell Tools

Edison

Kalkulacka DLC012 12-cisel, LCD 12-cisel, LCD

SKU:

EDI8250090K

MPN:

DLC012

Kč999999.00

Bez DPH

Kč1209998.79

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    This large desk calculator features a 12 digit LCD display, as well as cost, sell and margin keys for profit calculations. The tax keys are ideal for VAT calculations. The calculator is solar powered and has battery back-up.


    Features and Benefits
    • 12 digits
    • Includes cost, sell, margin feature, round up and tax function
    • Dual power (solar with battery back up) and auto power off
    • Dimensions (WxH): 129 x 180mm
    • Supplied with LR1130 battery


    Typical Applications
    • Performing calculations in a wide variety of settings
    • Schools/Universities
    • Workplaces
    • At home


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Stříbrný

    Baterie

    LR1130 included

    Brand

    Edison

    Doplňkové funkce

    Automatické vypnutí Daňová funkce Funkce nákladů-prodejní marže Funkce přímého klíče Velký LCD displej Volič desetinných míst

    EAN

    5036140244634

    ECLASS Code

    24320590

    General Functions

    Vědecká kalkulačka

    Hmotnost

    169g

    MFR Číslo dílu

    DLC012

    Počet číslic

    12

    Rozměry

    129x180x31mm

    Typ

    Stolní kalkulačka

    Typ displeje

    Úhlový LCD

    UNSPSC Code

    44101800