Velikost 2 - 4 Mechanismus 28932
Stříbrná nebo pokovovaná povrchová úprava, testováno dle CE. Schváleno pro protipožární použití: CF600. Uzavírací síla 3 - 4 (EN1154). Maximální šíře dveří 850-1100mm. Vhodné pro dveře o hmotnosti 40 - 80kg. Testováno dle normy BS EN1834.1 protipožární ochrany. Nastavitelný zpětný pohyb. Nezávislé ovládání petlice. Vhodné na levé i pravé zavěšené dveře. Úhel otevření 180° (ponechává si kontrolu při maximálním otevřeném úhlu).
Technická specifikace: CE1121.
Schváleno pro protipožární použití: CF600.
Splňuje požadavky EN1154: ano.
Odolnost proti požáru testována dle EN1634: 2 hodiny.
Kalibr výkonu: 3 - 4.
Použití: univerzální.
Set s ramenem: výkyvné rameno.
Pohledový kryt: 91.
Kontrolní pohyb: nastavitelný.
Uzavírací rychlost: nastavitelná.
Možnost stálé otevřené polohy: ano (NE při použití protipožárních dveří).
Kontrola zpětného pohybu: ano.
Zpožděný pohyb: ano.
Záruka: 10 let.
MTL-949-4010K: S krytem, stříbrná
MTL-949-4020K: S krytem, plátovaná
Jedná se o velmi širokou a ucelenou nabídku zajišťovacích dveřních zařízení různých velikostí a výkonu, která se dají použít různými způsoby. Je možné si vybrat z mnoha architektonických provedení, z nichž každé může mít až 26 různých povrchových úprav (barva nebo plátování).Pro snazší výběr je uveden u každé položky seznam jejich klíčových vlastností, schvalovacích kódů a stupeň požární odolnosti. Pokovovaná ramena jsou možná pouze u určitých jednotek a schvalovací certifikáty jsou k dispozici na vyžádání.
Klasifikace dle B5 EN1154
Tato norma stanovuje předpis pro zajišťovací zařízení dveří a určuje pro ně systém šestimístných kódů. Každé číslo kódu se vztahuje k příslušné vlastnosti výrobku měřené vůči požadavkům normy na výkon daného zařízení.
Číslice (1) - Kategorie použití:
3' značí, že se jedná o jednotku pro dveře alespoň od úhlu otevření 105°,
4' značí, že jednotka je určena pro dveře od úhlu otevření 180°.
Číslice (2) - Trvanlivost:
8' značí, že bylo úspěšně provedeno 500,000 zkušebních testů.
Číslice (3) - Velikost/hmotnost dveří:
V níže uvedené tabulce je uvedeno sedm stupňů této vlastnosti (tam, kde se jedná o rozsah výkonu, jsou uvedeny minimální i maximální hodnoty).
Kalibr výkonu Hmotnost dveří Doporučená šíře dveřního křídla
1 20kg 750mm
2 40kg 850mm
3 60kg 950mm
4 80kg 1100mm
5 100kg 1250mm
6 120kg 1400mm
7 160kg 1600mm
Číslice (4) - Požární odolnost:
0' značí, že daná jednotka NENÍ vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
1' značí, že daná jednotka JE vhodná pro instalaci na protipožárních dveřích.
Číslice (5) - Bezpečnost při použití:
1 veškerá zajišťovací zařízení dveří musí splňovat základní
požadavky na bezpečnost v provozu.
Číslice (6) - Odolnost proti rzi:
0' - znamená, že jednotka není odolná proti rzi,
1' - znamená nízkou odolnost proti rzi,
2' - znamená střední odolnost proti rzi,
3' - znamená vysokou odolnost proti rzi,
4' - znamená velmi vysokou odolnost proti rzi.
V rámci této výrobní řady byly veškeré jednotky testovány podle
BS ENU54, dále většina z nich prošla certifikačními testy a splňují testovací kritéria pro označení CE. Proto je poslední šestá číslice zobrazena proti každé odlišné jednotce a tak ukazuje jejich výkon
a odstupňování dle BS EN1154.