noscriptKennedy Hranol ocelový 8x7mm | Cromwell Tools

Kennedy

Hranol ocelový 8x7mm

SKU:

KEN4210870K

Kč117.00

Bez DPH

Kč141.57

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vysoce jakostní měkká ocel. Dodáváme v čtvercovém a obdélníkovém průřezu.
    Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part 7 1972, odpovídá DIN 6885.
    Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS46 PART 7 1958.
    Délka: 300mm a 12”.
    Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka

    300mm

    EAN

    5036140107892

    ECLASS Code

    35011790

    Počet kusů

    1

    Šířka

    8mm

    Tolerance

    2.5mm

    Typ

    Metrické

    UNSPSC Code

    31231116

    Výška

    7mm