Kč160.00
Bez DPH
Kč193.60
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vysoce jakostní měkká ocel. Dodáváme v čtvercovém a obdélníkovém průřezu.
Hranoly v metrických rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS4235 Part 7 1972, odpovídá DIN 6885.
Hranoly v palcových rozměrech jsou vyrobeny z oceli podle: BS46 PART 7 1958.
Délka: 300mm a 12”.
Ostatní velikosti jsou dostupné na poptání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka | 300mm |
EAN | 5036140107908 |
ECLASS Code | 35011790 |
Počet kusů | 1 |
Šířka | 10mm |
Tolerance | -0.036mm |
Typ | Metrické |
UNSPSC Code | 31231116 |
Výška | 8mm |