Kč876.00
Bez DPH
Kč1059.96
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
A range of pressed steel castors for heavy duty industrial applications. Heavy Duty ball journal bearing Nylon wheeled castors.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Barva pneumatik | White |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 135mm |
EAN | 5036140262775 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Nylon |
MFR Číslo dílu | V50A100NYJP04HD |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 100mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 80x60mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M8 |
Velikost upevňovací desky | 100x85mm |