Kč687.00
Bez DPH
Kč831.27
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
upevňovací otvor pro šrouby.
Černé gumové kolo se středem lisované oceli - Valivé ložisko.
Ocelová středová kola Průmyslová černá gumová kola s jehlovými kuličkovými ložisky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 235mm |
EAN | 5036140261488 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Kapacita | 205kg |
Materiál kotouče | Pressed Steel |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V41Q200SRRP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 200mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |
Velikost upevňovací desky | 135x114mm |