Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 160mm polyurethan

SKU:

ATL9451672K

MPN:

945-1672

Kč780.00

Bez DPH

Kč943.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Red

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    195mm

    EAN

    5036140261921

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V41Q160PNRP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    160mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    45mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x114mm