noscriptAtlas Workholders Kolečko pevné s deskou 100mm gumové 945-6278 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko pevné s deskou 100mm gumové

SKU:

ATL9456278K

MPN:

945-6278

Kč957.00

Bez DPH

Kč1157.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Sortiment lisovaných ocelových koleček pro průmyslové aplikace. K dispozici je upevnění horní desky a možnost brzdy s úplným zastavením.


    Černé gumové kolo s hliníkovým středem - Kuličkové ložisko
    Černé gumové kolečka s kuličkovým ložiskem, vhodné pro tažné aplikace.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    135mm

    EAN

    5036140262850

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Fixed

    Kapacita

    160kg

    Materiál kotouče

    Aluminium

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V51A100ARJP04

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    80x60mm

    Šířka běhounu

    40mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Heavy Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M8

    Velikost upevňovací desky

    100x85mm