Kč288.00
Bez DPH
Kč348.48
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Série lisovaných ocelových koleček pro všeobecné průmyslové aplikace. K dispozici je horní deska nebo
upevňovací otvor pro šrouby.
Černé gumové kolo se středem lisované oceli - Valivé ložisko.
Ocelová středová kola Průmyslová černá gumová kola s jehlovými kuličkovými ložisky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 155mm |
EAN | 5036140262249 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Pressed Steel |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V40Q125SRRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 125mm |
Šířka běhounu | 37mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |