Atlas Workholders

Kolečko otočné s dírou 125mm NYLON

SKU:

ATL9450646K

MPN:

945-0646

Kč505.00

Bez DPH

Kč611.05

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným zastavením.


    Nylonová pneumatika - Kuličková ložiska kol
    Lehce zaoblené nylonové pneumatiky s kolečkovým kolečkem s kuličkovým ložiskem, které výrazně pomáhají při manévrovatelnosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Grey

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140260924

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Nylon

    MFR Číslo dílu

    V70V125NYJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12