Atlas Workholders

Kolečko otočné s dírou 100mm polyurethan

SKU:

ATL9452478K

MPN:

945-2478

Kč248.00

Bez DPH

Kč300.08

s DPH

SKLADEM (16)

    Přehled

    Červené polyuretanové pneumatiky s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Odolná pojezdová kolečka s polyuretanovými kolečky, bez označení a ochrany podlah.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Red

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    128mm

    EAN

    5036140262539

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V40Q100PNRB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    100mm

    Šířka běhounu

    32mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12