Atlas Workholders

Kolečko otočné s deskou 160mm modré gumové

SKU:

ATL9451614K

MPN:

945-1614

Kč1257.00

Bez DPH

Kč1520.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    A range of pressed steel castors for general medium duty industrial applications. Grey elastic rubber tyred wheeled castors with ball journal bearing for a smooth movement of equipment.


    Otočná horní deska
    Šedá gumová pneumatika kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Šedá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.


    Modré pryžové tired kola s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Modrá gumová elastická pneumatika, kola s kuličkovými ložisky pro plynulý pohyb zařízení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Kitting Trolley

    Barva pneumatik

    Blue

    Braked

    Unbraked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    195mm

    EAN

    5036140261822

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    200kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Rubber

    MFR Číslo dílu

    V40Q160BNJP05

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    160mm

    Rozměry středů upevňovacích otvorů

    105x75 105x80mm

    Šířka běhounu

    45mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Medium Duty

    Typ upevnění

    Top Plate

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M10

    Velikost upevňovací desky

    135x105mm