SKU:
ATL9451792K
MPN:
945-1792
Kč925.00
Bez DPH
Kč1119.25
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Hladký chod s větším zatížením. Vhodná pro použití na většině povr chů. Vhodná pro vlhké prostředí, kde mohou být přítomny střed ně silné chemikálie. Tichý chod s měkkým běhounem. Nedo poručujeme jejich použití tam, kde jsou přítomny minerální nebo organické kyseliny.
Rozsah provozních teplot: -20°C až + 60°C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Kitting Trolley |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 195mm |
EAN | 5036140262126 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Polypropylene |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | V42Q160BLRB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 160mm |
Šířka běhounu | 40mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |