noscriptAtlas Workholders Kolečko otočné s brzdou a dírou 125mm polyurethan V72V125PNJB12 | Cromwell Tools

Atlas Workholders

Kolečko otočné s brzdou a dírou 125mm polyurethan

SKU:

ATL9450746K

MPN:

V72V125PNJB12

Kč767.00

Bez DPH

Kč928.07

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
    zastavením.


    Polyuretanové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
    Tvrdé polyuretanové pneumatiky, kolečka s kuličkovým ložiskem, která poskytují nízký valivý odpor.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Furniture Hospital Equipment

    Barva pneumatik

    Black

    Braked

    Braked

    Brand

    Atlas Workholders

    Celková výška

    155mm

    EAN

    5036140375598

    ECLASS Code

    23250319

    Fixed or Swivel

    Swivel

    Kapacita

    140kg

    Materiál kotouče

    Nylon

    Materiál pneumatiky

    Polyurethane

    MFR Číslo dílu

    V72V125PNJB12

    Pneumatic Wheel

    No

    Pojezdová kolečka – typ

    Single

    Průměr kotouče

    125mm

    Šířka běhounu

    30mm

    Typ produktu

    Castor

    Typ provozu

    Light Duty Medium Duty

    Typ upevnění

    Bolt Hole

    UNSPSC Code

    31162701

    Velikost šroubu

    M12