Kč652.00
Bez DPH
Kč788.92
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Řada lisovaných ocelových koleček pro obecné lehké až středně těžké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici vrchní deska nebo upevnění otvorů pro šrouby a možnost brzdy s úplným
zastavením.
Polyuretanové kolo s nylonovým středem - Kuličkové ložisko
Tvrdé polyuretanové pneumatiky, kolečka s kuličkovým ložiskem, která poskytují nízký valivý odpor.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Hospital Equipment |
Barva pneumatik | Black |
Braked | Braked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 128mm |
EAN | 5036140261068 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V72V100PNJB12 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 100mm |
Šířka běhounu | 30mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty Medium Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |