Kč438.00
Bez DPH
Kč529.98
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada lisovaných ocelových kol pro všeobecné lehké průmyslové nebo institucionální aplikace. K dispozici je horní deska nebo upevňovací otvor pro šrouby.
Dvojité gumové pneumatiky bez označení, s nylonovým středovým ložiskem
Gumové kolo bez označení, které lehce polštuje jízdu a chrání podlahy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Furniture Garment Rails |
Barva pneumatik | Grey |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 100mm |
EAN | 5036140260511 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Swivel |
Materiál kotouče | Nylon |
Materiál pneumatiky | Rubber |
MFR Číslo dílu | 2V30V075TRPB10 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Twin |
Průměr kotouče | 75mm |
Šířka běhounu | 25x2mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Light Duty |
Typ upevnění | Bolt Hole |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M10 |