Kč2310.00
Bez DPH
Kč2795.10
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sortiment lisovaných ocelových koleček pro průmyslové aplikace. K dispozici je upevnění horní desky a možnost brzdy s úplným zastavením.
Žluté polyuretanové tyredové kolo s litinovým středem - Kuličkové ložisko
Polyuretanová pneumatika, litá kolečka s kuličkovými ložisky, vhodná pro tažné aplikace v náročných situacích.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Airside Towing Applications Automotive Applications Lineside Equipment |
Barva pneumatik | Yellow |
Braked | Unbraked |
Brand | Atlas Workholders |
Celková výška | 251mm |
EAN | 5036140263123 |
ECLASS Code | 23250319 |
Fixed or Swivel | Fixed |
Materiál kotouče | Cast Iron |
Materiál pneumatiky | Polyurethane |
MFR Číslo dílu | V51A200PTJP05 |
Pneumatic Wheel | No |
Pojezdová kolečka – typ | Single |
Průměr kotouče | 200mm |
Rozměry středů upevňovacích otvorů | 105x75 105x80mm |
Šířka běhounu | 50mm |
Typ produktu | Castor |
Typ provozu | Heavy Duty |
Typ upevnění | Top Plate |
UNSPSC Code | 31162701 |
Velikost šroubu | M12 |
Velikost upevňovací desky | 135x110mm |