Kč1848.00
Bez DPH
Kč2236.08
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rozsah zatížení 1000 až 5000 kg. Čelisti svorek jsou vyrobeny tak, aby snížily zatížení na hranách trámů. Lze je snadno namontovat pomocí závitových rukojetí. Lze použít na širokou škálu přírub a trámů různých šířek. EN 13155:2003 + A2:2009 a v souladu s Evropskou směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140064218 |
ECLASS Code | 21020501 |
Hloubka | 64mm |
Hmotnost | 4.8kg |
Normy splněny | A2:2009 EC Tanácsi Irányelv 2006/42/EK Gépeknek megfelel. EN 131 Professzionális |
Povrch/barva | Práškově lakovaná žlutá |
Šířka trámu | 75 - 220mm |
UNSPSC Code | 31162905 |
Zvedací kapacita/maximální zatížení | 1000kg |