Kennedy

Podstavec na řezání (pár)

SKU:

KEN5978140K

MPN:

KFSH50

Kč1537.00

Bez DPH

Kč1859.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navržen pro podporu prken a desek, doporučeno použití v párech. Má rozpěrné tyče pro extra stabilitu a také tyč na horní hraně s metrických a palcových měřítkem a bezpečnostními dorazy pro bezpečné zajištění opracovávaného kusu na místě.
    Lze na plocho složit pro snadnou přepravu a skladování. l Proti-skluzové gumové vložky. l Lze složit pro snadnou přepravu a skladování. l Vhodný pro všeobecné použití. l Nosnost do 100 kg na pár. l Metrické a palcové měřítko na vrcholu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Žlutý

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140251755

    ECLASS Code

    21100201

    Kapacita

    100kg

    Materiál

    Plast

    MFR Číslo dílu

    RC-4810

    Typ

    Fűrészbock

    UNSPSC Code

    24102006