noscriptAvon 12mmx330M páska ocelová . | Cromwell Tools

Avon

12mmx330M páska ocelová

SKU:

AVN8371730K

MPN:

.

Kč2773.00

Bez DPH

Kč3355.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navinutá páska: Každá vrstva je navíjena přímo na spodní vrstvu, takže šířka kotouče je šířkou pásu. 0,5 mm tloušťka.
    Přibližná pevnost v tahu: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg.
    Přibližná délka návinu: 12mm: 395m, 16mm: 337m, 19mm: 395m.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Avon

    Celková délka

    330m

    Celková šířka

    13mm

    EAN

    5036140325630

    ECLASS Code

    20420204

    MFR Číslo dílu

    RWS13A

    Pevnost Pásky

    561kg

    UNSPSC Code

    44102300