Kč3620.00
Bez DPH
Kč4380.20
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
5 Polic
Police i nosníky tohoto regálového systému jsou vyrobeny z oceli střední třídy s ochranným povlakem proti korozi.
Nosníky jsou opatřeny gumovými nožičkami, které chrání podlahu před poškrábáním. Montáž je velmi snadná, díly do sebe vzájemně zapadají a není potřeba použití žádných matic ani šroubků. Police jsou snadno nastavitelné a mají nosnost až do 150kg (rovnoměrně rozložené zatížení), jestliže je regál připevněn ke zdi.
Dodáváno s dřevěnými policemi.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Šedá |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140223363 |
ECLASS Code | 21100401 |
Hloubka | 400mm |
Kapacita police | 100kg |
Materiál | Ocel |
Materiál police | Překližka |
Počet polic | 5 |
Šířka | 1010mm |
Typ | Standardní úkol na regály |
UNSPSC Code | 24102004 |
Výška | 1830mm |