noscriptMatlock 800x600x420mm euro kontejner šedý . | Cromwell Tools

Matlock

800x600x420mm euro kontejner šedý

SKU:

MTL4044260K

MPN:

.

Kč3492.00

Bez DPH

Kč4225.32

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Praktické Euro kontejnery jsou ideální pro použití všude tam, kde jsou potřebné hygienické, stohovatelné plastové nádoby. Jsou vhodné pro skladování a převážení věcí. Odolné vůči kyselinám a alkalickým roztokům, chladu a tepla. Optimální manipulace díky ergonomickému designu rukojetí.
    Dostupné v pěti rozměrech:
    400 x 300 x 170mm
    400 x 300 x 220mm
    600 x 400 x 170mm
    600 x 400 x 220mm
    600 x 400 x 320mm


    Víka jsou dodávána samostatně.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Šedá

    Brand

    Matlock

    Celková hloubka

    600mm

    Celková šířka

    800mm

    Celková výška

    420mm

    EAN

    5036140329492

    ECLASS Code

    21100490

    Materiál produktu

    Plast

    MFR Číslo dílu

    EG 86/42

    množství balení

    1

    Počet kusů

    1PCE

    Typ produktu

    Euro kontejner

    UNSPSC Code

    56121802