Kč1180.00
Bez DPH
Kč1427.80
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Sortiment vysokozátěžových nádob s víkem k dispozici ve dvou
velikostech - 49,5 litru a 68 litru. Lze je vložit do sebe, když se
nepoužívají a se zavřenými víky je lze stohovat. K dispozici v černé
(recyklovaný materiál), modré nebo červené s černým víkem.
Všechny kontejnery jsou vybaveny ergonomickými rukojeťmi
a lze je utěsnit pomocí
bezpečnostních štítků.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Modrá |
Brand | Matlock |
Celková hloubka | 400mm |
Celková šířka | 600mm |
Celková výška | 335mm |
ECLASS Code | 21100490 |
MFR Číslo dílu | M719-PIROS |
množství balení | 1 |
Objem | 68L |
Počet kusů | 2PCE |
Typ produktu | Euró konténer fedővel |
UNSPSC Code | 56121802 |