Kč882.00
Bez DPH
Kč1067.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Každá sada je dodávána s panelem, užitečnou širokou deskou, která se upevňuje ke zdi pomocí šroubů a lze na ni umístit několik kontejnerů různých velikostí. Upevňování založeno na překrývání. Umožňuje pevné a stabilní upevnění na panelu, ale pokud je třeba, mohou být velmi rychle odstraněny. 10 dílná sada Obsahuje 1 „žaluziový" panel, 3 modré boxy, 3 černé boxy a 3 červené boxy.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá Červená Modrá |
Brand | Matlock |
Celková hloubka | 160mm |
Celková šířka | 385mm |
Celková výška | 345mm |
EAN | 5036140251779 |
ECLASS Code | 21100490 |
MFR Číslo dílu | Z212522GB004 |
Počet kusů | 20PCE |
Typ produktu | Tároló Dobozok Tároló Polc |
UNSPSC Code | 24112003 |