noscriptMatlock 1.8Mx1.8M STANDARD BLUE TARPAULIN 9845010B | Cromwell Tools

Matlock

1.8Mx1.8M STANDARD BLUE TARPAULIN

SKU:

MTL9845010B

MPN:

9845010B

Kč80.00

Bez DPH

Kč96.80

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Vyrobeno z polyethylenové tkaniny na běžné použití o tloušťce 120 g/m2, takže se jedná o odolný výrobek
    • Každý produkt je odolný proti smršťování, hnilobě a roztržení, což zvyšuje jeho pevnost
    • S hliníkovými očky rovnoměrně rozmístěnými po okrajích produktu, aby se dal snadněji připevnit na požadované místo
    • Dodáváme v řadě různých rozměrů, které vyhovují vašim požadavkům


    Obvyklé použití
    • Ideální pro použití v různých odvětvích, například v zemědělství, námořnictví, stavebnictví, ale i pro domácí a rekreační účely


    Poznámky
    • Uvedené velikosti jsou odhadované nominální velikosti – skutečná velikost výrobku se může mírně lišit
    • Obrázky jsou pouze ilustrační


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá

    Brand

    Matlock

    Délka

    1.65m

    EAN

    5036140403963

    ECLASS Code

    35030501

    Materiál

    Polyetylen

    Materiálová třída

    Standard minőség - 120gsm

    Šířka

    1.7m

    UNSPSC Code

    24141506