Matlock

2Mx45mm SWL 1000KG POPRUH

SKU:

MTL9422110K

Kč400.00

Bez DPH

Kč484.00

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Velmi silné v poměru k hmotnosti, lehké pro manipulaci a snadno použitelné. Konstrukce absorbující nárazy a ši­ro­ký rozsah nosností umožňují bezpečné uchopení a eliminují poškození nákladu. Všechny typy jsou vyrobeny z polyesteru odolného proti oleji a kyselinám a jsou dále impregnovány ke zvýšení odolnosti proti opo­třebení. Všechny velikosti jsou barevně kódovány tak, aby indikovaly 'SWL' (safe working load = bezpečné pracovní zatížení) a jmenovité hodnoty, a jsou označeny zřetelným kódem. Tyto jmenovité údaje platí pro přímočarý tah. Jiné varianty tahu jsou uvedeny níže spolu s pří­sluš­ným „SWL". Všechny popruhy dodáváme se zkušebním certifikátem.
    Vyrobeny dle BS 6668 : Part 2.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Fialový

    Bezpečné pracovní zatížení

    1000kg

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140058958

    ECLASS Code

    21130704

    Kapacita vertikálního závěsu

    1000kg

    Kapacita závěsu koše

    2000kg

    Kapacita závěsu koše 120°*

    1000kg

    Kapacita závěsu koše 90°*

    1400kg

    Kapacita závěsu tlumiče

    800kg

    Materiál produktu

    Polyester

    Normy splněny

    BS EN1492:2 - 2000

    Pracovní délka

    2m

    Šířka

    45mm

    Typ produktu

    Nekonečný kulatý popruh

    UNSPSC Code

    24101611