Bott

Pojízdné skříně se zásuvkami

4 Možnost(i) k dispozici

Svařovaná ocelová konstrukce
Uzamykatelná skříň s nastavitelnou výškou, police z pozinkované oceli
Nosnost police při rovnoměrném zatížení je 60 kg
Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
Madlo na tlačení a tažení
Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
Celková maximální nosnost 200 kg
Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
Odolná konstrukce s 10letou zárukou
Rozměry: š: 1050mm h: 550 v: viz níže