Bott

16927125.11 VERSO Pojízdné skříně se zásuvkami

SKU:

BOT4053093G

MPN:

16927125.11

Kč53623.00

Bez DPH

Kč64883.83

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Svařovaná ocelová konstrukce
    Uzamykatelná skříň s nastavitelnou výškou, police z pozinkované oceli
    Nosnost police při rovnoměrném zatížení je 60 kg
    Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
    Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
    Madlo na tlačení a tažení
    Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
    Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
    Celková maximální nosnost 200 kg
    Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
    Odolná konstrukce s 10letou zárukou
    Rozměry: š: 1050mm h: 550 v: viz níže


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Kék - RAL5010 Világosszürke - RAL7035

    Brand

    Bott

    ECLASS Code

    21100414

    MFR Číslo dílu

    16927125.11

    Počet šuplíků

    6

    UNSPSC Code

    24101511