Kč57260.00
Bez DPH
Kč69284.60
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Svařovaná ocelová konstrukce
Uzamykatelná skříň s nastavitelnou výškou, police z pozinkované oceli
Nosnost police při rovnoměrném zatížení je 60 kg
Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
Madlo na tlačení a tažení
Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
Celková maximální nosnost 200 kg
Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
Odolná konstrukce s 10letou zárukou
Rozměry: š: 1050mm h: 550 v: viz níže
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Kék - RAL5010 Világosszürke - RAL7035 |
Brand | Bott |
ECLASS Code | 21100414 |
MFR Číslo dílu | 16927124.11 |
Počet šuplíků | 6 |
UNSPSC Code | 24101511 |