noscriptBott 16927102.11 VERSO Pojízdné skříně se zásuvkami 16927102.11 | Cromwell Tools

Bott

16927102.11 VERSO Pojízdné skříně se zásuvkami

SKU:

BOT4053092C

MPN:

16927102.11

Kč65108.00

Bez DPH

Kč78780.68

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Svařovaná ocelová konstrukce
    Nosnost 50 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení, 100% vysunutí zásuvek
    Blokace zásuvek předchází náhodnému otevření
    Madlo na tlačení a tažení
    Vysoká 980 mm s 30mm překližkovou pracovní plochou
    Výška 965 mm s horním pořadačem vybaveném vložkou
    Pojezdová kolečka o průměru 125 mm, 2 s brzdou
    Povrchová úprava práškovým lakem RAL5010 modrá / RAL7035 šedá
    Odolná konstrukce s 10letou zárukou


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Modrá Světle šedá

    Brand

    Bott

    Doplňkové funkce

    4 db 125mm Állítható Kerekek; 2 fékkel Blokování zásuvky zabraňuje náhodnému otevření Rukojeti zásuvek Push-Pull Svařovaná ocelová konstrukce

    ECLASS Code

    21100414

    Hloubka

    550

    MFR Číslo dílu

    16927102.11

    Počet šuplíků

    10

    Šířka

    1050mm

    UNSPSC Code

    24101511

    Výška

    965mm