Kč52.00
Bez DPH
Kč62.92
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používání těchto měrek je velmi rozšířeno ve výrobě a servisu osobních, nákladních automobilů a zemědělských strojů a dále při výrobě přípravků, měrek a při experimentální práci. Metrické velikosti dodáváme v pásech o délce 300mm, šířce 12.7mm a 14 různých tloušťkách od 0.03 do 0.50mm. Měrky mají zaoblené konce, proto se s nimi pracuje mnohem pohodlněji. Každý kus je v samostatně zabalen, s praktickým otvorem 5mm (3/16”) pro zavěšení. Dodáváme také imperiální velikosti.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Délka čepele | 300mm |
Doplňkové funkce | 12.7mm wide |
EAN | 5036140112414 |
Materiál | Ocel |
Počet listů | 1 |
Rozsah měření | 0.3mm |
Systém měření | Metrické |
UNSPSC Code | 41111617 |