Kč948.00
Bez DPH
Kč1147.08
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Průměr číselníku 58mm (21/4")
Číselníkové úchylkoměry a DTI typu Easy Read jsou určeny pro velké množství aplikací. Dodáváme je ve dvou základních typech. S nárazuvzdorným mechanizmem a čirou stupnicí 'Easy Read' pro nastavení nuly. Všechny modely jsou funkční v obou směrech. Dodávámeje v praktických pouzdrech s přihrádkami pro příslušenství.
Matované chromované pouzdro a černé eloxované indikátory mezních hodnot.
S vodicí trubičkou o vnitřním průměru 1/4" a stopkou o průměru 5/16". Vyrobeny podle BS 907.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153868 |
ECLASS Code | 21170308 |
Hmotnost | 350g |
Průměr kotouče | 58mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Stupnice | 0-50-0 |
UNSPSC Code | 41111600 |
Zdvih | 5mm |