Kč927.00
Bez DPH
Kč1121.67
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Číselníkové úchylkoměry a DTI typu Easy Read jsou určeny pro velké množství aplikací. Dodáváme je ve dvou základních typech. S nárazuvzdorným mechanizmem
a čirou stupnicí ‘Easy Read’pro nastavení nuly. Všechny modely jsou funkční v obou směrech. Dodáváme je v praktických pouzdrech s přihrádkami pro příslušenství.
Matované chromované pouzdro a černé eloxované indikátory mezních hodnot.
S vodicí trubičkou o vnitřním průměru 1/4” a stopkou o průměru 5/16”. Vyrobeny podle BS 907.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140106758 |
ECLASS Code | 21170308 |
Hmotnost | 440g |
Průměr kotouče | 58mm |
Rozlišení | 0.01mm |
Stupnice | 0-100 |
UNSPSC Code | 41111600 |
Vlastnosti odporu | Nárazuvzdorné mechanismy |
Zdvih | 10mm |