Kč4458.00
Bez DPH
Kč5394.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro přesné měření úhlů strojů, forem a přípravků. Vyrobené z leštěné kalené nerezové oceli s lupou pro snadné čtení noniové stupnice. Rozsah je 4x 90° a přesnost měření + 1/2° nebo 5 minut. Sada obsahuje: úhloměrnou hlavu, pravítka 150 mm (6"), 200mm (8") a 300mm (12"), výškoměr a přesné úhloměry.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
Doplňkové funkce | Zvětšovací čočka pro snadné čtení vernierovy stupnice |
EAN | 5036140054882 |
ECLASS Code | 21170207 |
Materiál | Nerezová ocel |
Obsahuje | 200mm (8") sima szabály 300 mm (12") sima szabály Magasságmérő Příchytky s ostrým úhlem Szögmérő fej |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava | Leštěný |
Přesnost | + 1/2° |
Rozsah | 360 fok (4 x 90 fokos kvadráns)° |
Typ produktu | Úhloměry s lupou |
UNSPSC Code | 41111600 |
Velikost | 150 200mm |