Kennedy

Měrka pásová 12" x 1/2" x 0,0015"

SKU:

KEN5190030K

Kč45.00

Bez DPH

Kč54.45

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používání těchto měrek je velmi rozší­řeno ve výrobě a servisu osobních, ná­kladních automobilů a zemědělských stro­jů a dále při výrobě přípravků, měrek a při experimentální práci. Metrické velikosti dodáváme v pásech o délce 300mm, šířce 12.7mm a 14 různých tloušťkách od 0.03 do 0.50mm. Měrky mají zaoblené konce, proto se s nimi pracuje mnohem pohodlněji. Každý kus je v samostatně zabalen, s praktickým otvorem 5mm (3/16”) pro zavěšení. Dodáváme také imperiální velikosti.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    12 db Elszívó párnák

    EAN

    5036140112179

    Materiál

    Ocel

    Počet listů

    1 tekercs

    Systém měření

    Imperiální

    UNSPSC Code

    41111617