Kč3555.00
Bez DPH
Kč4301.55
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Měrka se stupnicí o průměru 29mm (11/8")
Pro rychlé a přesné měření rozměrů, soustřednosti, opotřebení, kuželovitosti apod. na velké řadě otvorů. Pro použití v dílně i pro kontrolní účely. Všechny modely mají jeden pevný a jeden pohyblivý dotykový hrot a samonastavovací středicí patku. K nastavení 'referenčního bodu' lze použít nastavovací kroužek známého průměru nebo mikrometr. 'Vynulování' měrky na referenční bod se provede otáčením obroučky tak, aby nastavení souhlasilo s 'nulou' indikátoru. K ověření, zda je otvor v toleranci, se indikátory mezních hodnot nastaví na požadované hodnoty. Všechny dotykové hroty jsou na pružinách, takže se rozepnou do otvoru. Pro přesnost měření je důležité, aby stopka měrky byla rovnoběžná s osou otvoru. To lze ověřit 'naklápěním' měrky vpřed a vzad, až je nalezen nejmenší poloměr. Všechny modely mají vyměnitelné dotykové hroty, takže pokrývají velký rozsah průměrů otvorů.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140154186 |
ECLASS Code | 21170308 |
Hloubka otvoru | 240mm |
Průměr kotouče | 57mm |
Rozsah měření | 35 - 50mm |
Stupnice | 0.01mm |
Systém měření | Metrické |
Typ | Měřič vývrtu číselníku |
UNSPSC Code | 41111600 |