noscriptOxford Standartní kontrol.destička - 88 HRA | Cromwell Tools

Oxford

Standartní kontrol.destička - 88 HRA

SKU:

OXD3039200K

Kč860.00

Bez DPH

Kč1040.60

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro tvrdoměr Oxford.


    Velká plochá zkušební podložka - 9100K
    Malá plochá zkušební podložka - 9110K
    Zkušební podložka s V-vrubem - 9120K
    Diamant jako vnikací těleso - 9150K
    Ocel. kulička jako vnikací těleso - 9160K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9210K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9220K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9230K
    Standardní kontrol. destička (Rockwell) - 9240K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140153974

    Typ produktu

    Standardní zkouškový blok

    UNSPSC Code

    41114611

    Velikost

    60mm x 40mm x 10mm