Kč1223.00
Bez DPH
Kč1479.83
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Se 4 mag. plochami, jedna pod úhlem 45°.
Heavy duty, s univerzálním upínačem.
Držáky: Upevňovací oko: vnitřní pr. 6mm (1/4)”, průměr stopky/nosného čepu: 3.2mm (1/8”), 8mm (5/16”) a 9.6mm (3/8”).
Rozměry základny: 48 x 40 x 50mm.
Výška x průměr sloupu: 175 x 12mm.
Délka x pr. příčného nosníku: 165 x 10.0mm.
Síla magnetu: 30kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | univerzální svorka |
EAN | 5036140107090 |
ECLASS Code | 21020801 |
MFR Číslo dílu | E908 |
Síla magnetu | 30kg |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost základny | 48 x 44 x 51mm |
Výška | 227mm |