Kč4854.00
Bez DPH
Kč5873.34
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
With four magnetic faces, one at 45°. Heavy duty with universal clamp and fine adjustment.
Mounts: 1/4” I/D lug, stem/spigot diameter: 1/8”, 1/4”.
Base dimensions: 64 x 64 x 76mm.
Column height x diameter: 175 x 12mm.
Crossbar length x diameter: 165 x 10.0mm.
Magnetic pull: 80kg.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Doplňkové funkce | univerzální svorka |
EAN | 5036140107069 |
ECLASS Code | 21020801 |
MFR Číslo dílu | E901 |
Síla magnetu | 80kg |
UNSPSC Code | 23152203 |
Velikost základny | 64 x 64 x 76mm |
Výška | 280mm |