Kennedy

Kloub kombinovaný - 12mm

SKU:

KEN3333040K

Kč557.00

Bez DPH

Kč673.97

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    S redukcí do úchytného oka, redukční objímkou. Lze nasadit na tyč 10 nebo 12mm.


    Vhodný pro tyto průměry A a B
    vod.čep 6, 8mm a 10mm oko pr. 6 mm 1/4”, na tyč 10mm ... -3020K
    vod.čep 6, 8mm a 10mm oko pr. 6 mm 1/4”, na tyč 12mm ... -3040K


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140107250

    ECLASS Code

    21020801

    Typ

    Stojanové příslušenství

    UNSPSC Code

    23152203

    Velikost

    12mm

    Velikost závitu

    M8 x 1.25mm

    Vhodné pro

    4, 6 és 8mm Csappantyú, 12mm Sávhoz